GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W259 Washdown Slang 1/2 tum 50 fot vit | AC6CYX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W259 Washdown slang 1/2 tum 50 fot vit

Finns i lager
Artikel: AC6CYX Modell: 32W259

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 225 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-slang
Böj Radius6"
FärgWhite
OmslagsmaterialEPDM med Microban
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.0.84 "
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd50ft.
Max. Tryck300 psi
Utanför Dia.27 / 32 "
FörstärkningTextilförstärkt
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 till 200 F
RörmaterialEPDM
TypBulk slang
Arbetstryck300 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.192
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod4009320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdLängdTypPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W234 Washdown Slang 1/2 tum 50 fot vit | AC6CYU 32W23450ft.50ft.Kopplad montering3 742 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W260 Washdown Slang 1/2 tum 100 fot vit | AC6CYY 32W260100ft.100ft.Bulk slang6 452 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W259 Washdown slang 1/2 tum 50 fot vit
3 225 kr /enhet