GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT44 Slangsug 1 1/2 tum | AC9TAC

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT44 Slangsug 1 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AC9TAC Modell: 3JT44

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 865 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVatten sug slang
Böj Radius4"
FärgSvart
Inuti Dia.1.5 "
Längd100ft.
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.180 grader F
Utanför Dia.1.94 "
FörstärkningSyntetfiber med Wire Helix
RörmaterialSvart syntetiskt gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.66
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)117.35
Fartygets bredd (cm)117.35
HS-kod4009210000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusMonteringsstorlekInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Pris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT45 Slang sug 2 In | AC9TAD 3JT457"-2"100ft.100 psi2.44 "19 540 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT46 Slangsugning 3 In | AC9TAE 3JT4614 "-3"100ft.100 psi3.47 "28 501 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P572 Sugslang 1.5 tum Idx20 fot 125 psi | AD2FYL 3P5724"1.5 "1.5 "20ft.100 psi1.88 "2 831 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P573 Sugslang 2 tum Idx20 fot 125 psi | AD2FYM 3P5737"2"2"20ft.100 psi2.36 "3 390 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P583 Sugslang 3 tum Idx10 fot 100 psi | AD2FYR 3P58314 "3"3"10ft.100 psi3.47 "3 278 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P634 Sugslang 3 tums Idx20 fot 100 psi | AD2FYU 3P63414 "3"3"20ft.100 psi3.47 "8 416 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P657 Sugslang 4 tums Idx20 fot 75 psi | AD2FZB 3P65718 "4"4"20ft.75 psi4.53 "11 858 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT44 Slangsug 1 1/2 In
16 865 kr /enhet