GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Sug av gummivatten


Filter
Färg: Svart , passform: Aluminium hane x hona m / mässingsvivel , Max. Temp.: 180 grader F , Förstärkning: Syntetfiber med Wire Helix , Rörmaterial: Svart syntetiskt gummi
StilModellBöj RadiusMonteringsstorlekInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
3JT44
4"-1.5 "100ft.100 psi1.94 "16 865 SEK
B
3P572
4"1.5 "1.5 "20ft.100 psi1.88 "2 831 SEK
A
3JT45
7"-2"100ft.100 psi2.44 "19 540 SEK
B
3P573
7"2"2"20ft.100 psi2.36 "3 390 SEK
A
3JT46
14 "-3"100ft.100 psi3.47 "28 501 SEK
B
3P634
14 "3"3"20ft.100 psi3.47 "8 416 SEK
B
3P583
14 "3"3"10ft.100 psi3.47 "3 278 SEK
B
3P657
18 "4"4"20ft.75 psi4.53 "11 858 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?