GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 5W555 Slangtryckning 1/2 tum Id x 150 fot Svart | AE6ZAM

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 5W555 slangtryckning 1/2 tums Id x 150 fot svart

Finns i lager
Artikel: AE6ZAM Modell: 5W555

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 368 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultipurpose luftslang
FärgSvart
OmslagsmaterialSvart, slät yta
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd150ft.
Slang utanför Dia.0.797 "
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd150ft.
Max. Tryck250 psi
Max. Arbetstryck250 PSI
Utanför Dia.51 / 64 "
FörstärkningSyntetisk sladd
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-20 till 190 F.
RörmaterialChemigum oljebeständig syntetisk
TypBulkpush-on

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.3975
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)53.09
Fartygets bredd (cm)55.37
HS-kod4009310000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckFärgOmslagsmaterialMax. ArbetstryckUtanför Dia.Temp. RäckviddSlang inuti Dia.SlanglängdPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT66 Slangtryckning 1/4 tum Id x 250 fot blå | AD8KPB 4KT66400 psiBlåCarbryn gummi, svart, slät yta, väder, nötning och oljebeständig400 PSI1 / 2 "-40 till 200 F1 / 4 "250ft.13 859 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT67 Slangtryckning 3/8 tum Id x 250 fot blå | AD8KPC 4KT67400 psiBlåCarbryn gummi, svart, slät yta, väder, nötning och oljebeständig400 PSI43 / 64 "-40 till 200 F3 / 8 "250ft.13 614 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT68 Slangtryckning 1/2 tum Id x 150 fot blå | AD8KPD 4KT68400 psiBlåCarbryn gummi, svart, slät yta, väder, nötning och oljebeständig400 PSI3 / 4 "-40 till 200 F1 / 2 "150ft.10 656 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT69 Slang Push On 3/4 tum Id x 150 fot Svart | AD8KPE 4KT69250 psiSvartSvart, slät yta250 PSI1-3 / 64 "-20 till 190 F.3 / 4 "150ft.9 542 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 5W555 slangtryckning 1/2 tums Id x 150 fot svart
5 368 kr /enhet