Goriltz GO 4000 avloppsrengöringsmaskin används i kommersiella och industriella miljöer för underhåll av avlopp och täppning av avlopp. Den används i stor utsträckning av professionella rörmokare och underhållspersonal för att effektivt rensa igensatta avlopp, avloppsledningar och rör genom att använda en mängd olika skär- och rengöringsredskap. Denna Goriltz jetter förhindrar dyra och störande VVS-nödsituationer, säkerställer ett smidigt flöde av avloppsvatten och upprätthåller sanitet och hygien i byggnader.
Funktioner:
- Den har en ramkonstruktion i ett stycke, vilket säkerställer hållbarhet och stabilitet under drift.
- Denna Gorlitz hydrojetter-rengöringsmaskin kommer med en slangrulle med stor kapacitet för effektiv slanghantering och förvaring.
- Den är utrustad med en kraftfull 688cc Honda-motor, som ger pålitlig och konsekvent prestanda vid utmanande städuppgifter.
- Denna enhet har en växelreducerare och triplexpump för att förbättra maskinens kraft och effektivitet, vilket gör att den kan hantera tuffa hinder effektivt.
- Den levereras med en hydropulsfunktion som gör att maskinen enkelt kan spränga igenom envisa stopp, effektivt rensa bort slam, fett och andra envisa rester i VVS- och avloppssystem.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad ska vi kontrollera när vi använder denna Allegro PureFlo andningshjälm?
A. Säkerställ en korrekt passform genom att justera hjälmen/skölden enligt tillverkarens instruktioner. Var uppmärksam på huvudbanden och sköldvinkeln för bekvämt och säkert bärande. Utför en passningskontroll för att bekräfta att den stannar på plats under användning.
F. Vilket är det maximala trycket som denna Goriltz GO 4000 avloppsrengöringsmaskin?
S. Denna kraftfulla enhet kan producera imponerande 3500 psi vid en flödeshastighet på 10 gallon per minut (GPM), vilket gör det möjligt för operatörer att utan ansträngning ta sig an även de mest utmanande uppgifterna.
F. Hur många gånger ska jag använda denna Goriltz jetter?
S. Det rekommenderas att schemalägga en årlig avloppsrengöring, även i frånvaro av märkbara VVS-problem. Ibland kan hinder gömma sig inom dina avloppsledningar och förbli oupptäckbara tills de oväntat dyker upp.
F. Hur länge kan vi använda denna Gorlitz hydrojetter?
A.
- Tryck försiktigt ned den barnsäkra mössan med handflatan och vrid den moturs. Pressa inte flaskor eller stänk produkter.
- För användning på igensatta eller långsamt rinnande avlopp, häll långsamt hälften av flaskan (32 oz. storlek) över avloppet.
- Låt verka i 15 minuter.
- För svåra problem, tillåt 30 minuter.
F. Vad är skillnaden mellan avloppsrensning och avloppsrengöring?
A. Rengöring av avloppet innebär att man tar bort tillräckligt med tilltäppningar i rören för att återställa ett korrekt vattenflöde. Omvänt har avloppsrengöring en omfattande process för att eliminera alla hinder, smuts och skräp från röret, vilket i huvudsak återställer det till ett perfekt skick. För att få en djupare förståelse kommer vi att ge en mer detaljerad förklaring, så håll dig hos oss till slutet.