GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20534 Pump Centrifugal 1/2hp | AB2PAA 1N533

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20534 Pumpcentrifugal 1 / 2hk

Finns i lager
Artikel: AB2PAA Modell: 1BF20534Korsreferens: 1N533

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 784 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps2.8-2.7/1.35
Bästa effektivitet GPM @ Head22 @ 40 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head12-35 GPM @ 48-25 Ft
AvtappningspluggAlla positioner
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 20 ft. av Head37
GPM för vatten @ 30 ft. av Head32
GPM för vatten @ 40 ft. av Head22
GPM för vatten @ 50 ft. av Head6
Höjd9"
Husets materialGjutjärn
HP1/2
Hz60
Pumphjul Dia.3-9 / 16 tum.
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 4 "
Inloppstryck30 psi
Längd14.125 "
Max. Falltryck125 psi
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 16 "
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head37 @ 20 ft
Max. Huvud52 ft.
Max. Flytande temp.212F med standardtätning, 250F med högtemperaturtätning
Max. Tryck125 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head10 @ 48 ft
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3500
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1"
Fas3
Portrotation45 steg
TätningsmaterialRostfritt stål, Buna N kol / keramiska delar
Servicefaktor1.0
Axelmaterial303 Stainless Steel
TypCentrifugal
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredd8.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)45.97
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20534 Pumpcentrifugal 1 / 2hk
17 784 kr /enhet