GOULDS VATTENTEKNIK 1MS1E7C4 Urladdningspump, 200 till 240/480 VAC, 3-fas, 1-1 / 4-tums NPT-inlopp | CD3VVW 415J07

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E7C4 Urladdningspump, 200 till 240/480 VAC, 3-fas, 1-1 / 4 tum NPT-inlopp

Finns i lager
Artikel: CD3VVW Modell: 1MS1E7C4Korsref: 415J07

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak mittutmatningspump
Byråns efterlevnadNSF 61
Amps3.5-3.4/1.7
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ PSI32 @ 36
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head29 till 37 gpm @ 88 till 80 fot
LedningslängdIngen sladd
SladdstorlekIngen
SnörtypIngen
Diameter6"
DutyKontinuerlig
Ram56
GPM för vatten @ 100 ft. av Head20
GPM för vatten @ 110 ft. av Head6
GPM för vatten @ 60 ft. av Head45
GPM för vatten @ 70 ft. av Head42
GPM för vatten @ 80 ft. av Head35
GPM för vatten @ 90 ft. av Head27
Höjd8.5 "
Husets materialRostfritt stål
HP1
Hz60
Pumphjulsmaterial316L Rostfritt stål
PumphjulstypStängt
Inloppstryck3 psi
Inloppsstorlek1-1 / 4 "NPT
Längd12 "
Max. Falltryck75 PSI
Max. Huvud112 Ft.
Max. Flytande temp.212 grader F
Max. Specifik gravitation1.0
Motorns omgivande temp. Betyg40 grader C
Motorvarvtal3500
motortypHelt sluten fläktkyld
Utloppsstorlek1 "NPT
ÖverbelastningsskyddNej
Fas3
Portrotation45 graders steg
PumptypRak mittutmatningspump
Termisk skyddNej
Spänning200 till 240/480 VAC
Bredd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.92

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 80 ft. av HeadAmpsBästa effektivitetsområde GPM @ HeadHöjdHusets materialHPHzPumphjulsmaterialPris
GOULDS VATTENTEKNIK 1MS1F7B4 Urladdningspump, 200 till 240/480 VAC, 3-fas, 1-1 / 4 tum NPT-inlopp | CD3VYT 415J10 1MS1F7B4474.4-4.2/2.138 till 42 gpm @ 105 till 95 fot8.5 "Rostfritt stål1.560316L Rostfritt stål23 643 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 1MC1E9C0 Urladdningspump, rak mitt, 200 till 240/480 VAC, 3-fas, 1 tum NPT-inlopp | CD3WEK 415J04 1MC1E9C0303.5-3.4/1.730 till 34 gpm @ 80 till 75 fot6.25 "Gjutjärn160316L Rostfritt stål17 534 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1E9E0 Urladdningspump, 200 till 240/480 VAC, helt sluten, 3-fas, 1 tum NPT-inlopp | CD3XUL 415J05 1MC1E9E0-3.5-3.4/1.724 till 32 gpm @ 60 till 50 fot6.25 "Gjutjärn160316L Rostfritt stål18 267 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1F9B0 Utloppspump, 3-fas, 200 till 240/480 VAC, helt sluten, 1 tums NPT-inlopp | CD3ZAE 415J06 1MC1F9B0464.4-4.2/2.132 till 40 gpm @ 100 till 90 fot6.25 "Gjutjärn1.560316L Rostfritt stål19 665 kr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 100MC1G5A0 Rak centerutloppspump, 2 hk, 3-fas, 75 Psi Max. Tryck | CH6HMF 52XG21 100MC1G5A0567.1-6 / 3A-6 1 / 4 "Gjutjärn260 HzANSI.jpg, EN.png18 991 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E7C4 Urladdningspump, 200 till 240/480 VAC, 3-fas, 1-1 / 4 tum NPT-inlopp
22 289 kr /enhet