Byråns efterlevnad: NSF 61 , Lagertyp: Boll , Sladdlängd: Ingen sladd , Sladdstorlek: Ingen , Sladdtyp: Ingen , Diameter: 6" , Plikt: Kontinuerlig , GPM vatten @ 20 Ft. av huvudet: 45 , GPM vatten @ 30 Ft. av huvudet: 42 , Impellertyp: Stängt , Max. Höljetryck: 75 PSI , Max. Dia. Fasta ämnen: 1 / 16 " , Max. Tryck: 75 psi , Motortyp: Helt sluten fläktkyld , Fas: 3 , Pumptyp: Rak mittutmatningspump , Tätningsmaterial: Kol, keramik, Buna-N, 18-8 rostfritt stål , Termiskt skydd: Nej , Spänning: 200 till 240/480 VAC , Garanti: 1 år.