GOULDS VATTENTEKNIK 22BF1E4K0 Pump Centrifugal Gjutjärn 1 Hk 1 Ph | AC3RVB 2VRU1

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E4K0 Pump Centrifugal Gjutjärn 1 Hp 1 Ph

Finns i lager
Artikel: AC3RVB Modell: 22BF1E4K0Korsreferens: 2VRU1

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 811 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps14.0/7.0
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head35 @ 50 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head30-60 GPM @ 45-60 ft
AvtappningspluggLätt tillgänglig
DutyKontinuerlig
Ram143
GPM för vatten @ 40 ft. av Head60
GPM för vatten @ 50 ft. av Head40
GPM för vatten @ 60 ft. av Head24
Höjd9"
Husets materialGjutjärn
HP1
Hz60
Pumphjul Dia.4-1 / 16 tum.
PumphjulsmaterialBlyfri brons
PumphjulstypStängt
Inlopp2"
Inloppstryck100 PSI
Längd27 "
Max. Falltryck175 PSI
Max. Dia. TorrsubstanserIngen
Max. Flytande viskositet100 SS
Max. GPM @ Head55 @ 40 ft
Max. Huvud65 ft.
Max. Flytande temp.212 F
Max. Tryck28 psi
Max. Specifik gravitation1.1
Min. GPM @ Head20 @ 56 ft
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortypTEFC
NEMA / IEC-ram143
Classic Outlet1"
Fas1
Portrotation4 Positionssteg
Skruvmaterial301 Stainless Steel
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialBuna N
TätningstypMekaniskt kol på keramik
Servicefaktor1.15
AxelmaterialRostfritt stål
Axelstorlek7/8 tum
TypCentrifugal
Spänning115/230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialGjutjärn, Brons, Buna N, Kol, Keramik, 316 SS
Bredd10.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.7
Fartygets höjd (cm)43.94
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)64.26
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E4K0 Pump Centrifugal Gjutjärn 1 Hp 1 Ph
38 811 kr /enhet