GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11012 Pump Centrifugal 1 Hp | AB2NZJ 1N516

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11012 Pumpcentrifugal 1 hk

Finns i lager
Artikel: AB2NZJ Modell: 2BF11012Korsreferens: 1N516

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 649 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps17.4 / 9.0-8.7
Bästa effektivitet GPM @ Head60 @ 53 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head32-84 GPM @ 60-40 Ft
AvtappningspluggAlla positioner
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 40 ft. av Head84
GPM för vatten @ 50 ft. av Head66
GPM för vatten @ 60 ft. av Head20
Höjd9"
Husets materialGjutjärn
HP1
Hz60
Pumphjul Dia.3-7 / 8 tum.
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck30 psi
Längd15.625 "
Max. Falltryck125 psi
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head84 @ 40 ft
Max. Huvud61 ft.
Max. Flytande temp.212F med standardtätning, 250F med högtemperaturtätning
Max. Tryck125 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head20 @ 60 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3500
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 4 "
Fas1
Portrotation45 steg
TätningsmaterialRostfritt stål, Buna N kol / keramiska delar
Servicefaktor1.4
Axelmaterial303-serien rostfritt stål
TypCentrifugal
Spänning115/230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredd8.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)45.97
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11012 Pumpcentrifugal 1 hk
18 649 kr /enhet