GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF82034 240 till 480 VAC helt sluten fläktkyld centrifugalpump, 3-fas | CD2LKM 52TW76

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF82034 240 till 480 VAC helt sluten fläktkyld centrifugalpump, 3-fas

Finns i lager
Artikel: CD2LKM Modell: 2BF82034Korsreferens: 52TW76

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 611 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps4.4-4.2/2.1
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head66 gpm @ 70 fot
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head30 till 80 gpm @ 52 till 31 fot
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 30 ft. av Head80
GPM för vatten @ 40 ft. av Head66
GPM för vatten @ 50 ft. av Head36
Höjd9"
Husets materialGjutjärn
HP2
Hz60
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inloppstryck55 PSI
Inloppsstorlek1-1 / 2 "NPT
Längd16.75 "
Max. Falltryck125 psi
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 16 "
Max. GPM @ Head96 @ 50 ft
Max. Huvud79 ft.
Max. Flytande temp.212 grader F
Min. GPM @ Head20 @ 78 ft
Motorvarvtal3500
motortyp3-fas
Utloppsstorlek1-1 / 4 "NPT
Fas3
Portrotation45 steg
Spänning240 till 480 VAC
Bredd8.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF82034 240 till 480 VAC helt sluten fläktkyld centrifugalpump, 3-fas
30 611 kr /enhet