GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1NBA0 240/460 VAC Rak Centrifugal högflödespump, 3-fas, 2 tums NPT-inloppsstorlek | CD2MXZ 429H98

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1NBA0 240/460 VAC rak centrifugal högflödespump, 3-fas, 2 tums NPT-inloppsstorlek

Finns i lager
Artikel: CD2MXZ Modell: 5BF1NBA0Korsreferens: 429H98

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

59 724 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak centrifugalpump med högt flöde
Byråns efterlevnadCSA
Amps45.0/22.5
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head180 gpm @ 240 fot
Bästa effektivitet GPM @ PSI180 @ 103
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head99 till 133 gpm @ 380 till 221 fot
LedningslängdIngen sladd
Diameter8"
DutyKontinuerlig
RamJM
Höjd10 "
Husets materialGjutjärn
HP20
Hz60
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inloppstryck5 psi
Inloppsstorlek2 "NPT
Längd30.125 "
Max. Falltryck175 PSI
Max. Dia. TorrsubstanserKlart vatten
Max. GPM @ Head235 gpm @ 200 fot
Max. Huvud275 ft.
Max. Flytande temp.212 grader F
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head100 gpm @ 225 fot
Motorns omgivande temp. Betyg40 grader C
Motorvarvtal3500
motortypHelt sluten fläktkyld
Utloppsstorlek1-1 / 2 "NPT
ÖverbelastningsskyddJa
Fas3
Portrotation90 graders steg
TätningsmaterialBuna-N, kol, keramik
Termisk skyddNej
Spänning240 / 460 VAC
Bredd10.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.5

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1NBA0 240/460 VAC rak centrifugal högflödespump, 3-fas, 2 tums NPT-inloppsstorlek
59 724 kr /enhet