GOULDS WATER TECHNOLOGY 5HM05N15T6PBQE Boosterpump, 3-fas, 147 Psi Max. Tryck, 1-1/4 tum NPT-inloppsstorlek | CD3XBH 52XF10

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5HM05N15T6PBQE Booster Pump, 3-fas, 147 Psi Max. Tryck, 1-1 / 4 tum NPT inloppsstorlek

Finns i lager
Artikel: CD3XBH Modell: 5HM05N15T6PBQEKorsreferens: 52XF10

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 498 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBooster Pump
Byråns efterlevnadcURus
Amps6.8
Husets materialRostfritt stål
HP2
Hz60
Pumphjulsmaterial316L Rostfritt stål
Inloppsstorlek1-1 / 4 "NPT
Längd17 59 / 64 "
Motorvarvtal3500
Utloppsstorlek1 "NPT
Fas3
PumptypBooster Pump
Spänning208 till 240/480 VAC
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHPInloppsstorlekLängdPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3HM05N07T6PBQE Booster Pump, 208 till 240/480 VAC, 3-fas, 147 Psi Max. Tryck | CD3HMP 52XF08 3HM05N07T6PBQE3.611 "NPT13 25 / 32 "25 428 kr
GOULDS VATTENTEKNIK 5HM04N11T6PBQE Booster Pump, 3-fas, 147 Psi Max. Tryck, 1-1 / 4 tum NPT-inloppsstorlek | CD3XHW 52XF09 5HM04N11T6PBQE4.81.51-1 / 4 "NPT14 37 / 64 "26 732 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5HM05N15T6PBQE Booster Pump, 3-fas, 147 Psi Max. Tryck, 1-1 / 4 tum NPT inloppsstorlek
29 498 kr /enhet