GOULDS VATTENTEKNIK GT073 Pump Centrifugal 3 / 4hk | AE9VFD 6MR22

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT073 Pump Centrifugal 3/4 hk

Finns i lager
Artikel: AE9VFD Modell: GT073Korsreferens: 6MR22

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 026 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps3.7-3.6/1.8
Bästa effektivitet GPM @ Head40 @ 60 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head30-45 GPM @ 80-40 ft
Avtappningsplugg3 / 8 "
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM @ 10 PSI46
GPM @ 15 PSI45
GPM @ 20 PSI44
GPM @ 25 PSI40
GPM @ 30 PSI34
GPM @ 35 PSI26
GPM @ 40 PSI104
GPM för vatten @ 2 ft. av Head140
Höjd9.25 "
Husets materialGjutjärn
HP3/4
Hz60
PumphjulsmaterialNoryl
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck25 PSI
Längd19 "
Max. Falltryck125 psi
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 16 "
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. Huvud104 Ft.
Max. Tryck45 psi
Max. Specifik gravitation1.0
MotorhöljeODP
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 2 "
Fas3
PortrotationTOPP
RPM3500
SkruvmaterialStål
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialKol, keramik, bunka
TätningstypMekanisk axel
Servicefaktor1.15
AxelmaterialRostfritt stål
Stänga av104 Ft.
Suglyft25 Ft.
TypSjälvsugande
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic och Buna
Bredd8.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)59.44
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: En gång grundad, Pump stannar grundad, höljesdesign förhindrar att tätningen går torr, bakre utdragning för enkel underhåll, kontinuerlig drift

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT073 Pump Centrifugal 3/4 hk
14 026 kr /enhet