GOULDS VATTENTEKNIK GT203 Pumpcentrifugal 2 hk | AB2NYD 1N437

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT203 Pumpcentrifugal 2 hk

Finns i lager
Artikel: AB2NYD Modell: GT203Korsreferens: 1N437

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 154 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps6.8-6.4/3.2
Bästa effektivitet GPM @ Head65 @ 97 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head40-87 GPM @ 120-60 ft
Avtappningsplugg3 / 8 "
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM @ 10 PSI86
GPM @ 15 PSI86
GPM @ 20 PSI86
GPM @ 25 PSI85
GPM @ 30 PSI80
GPM @ 35 PSI73
GPM @ 40 PSI65
GPM @ 45 PSI57
GPM @ 50 PSI41
GPM för vatten @ 2 ft. av Head140
Höjd9.25 "
Husets materialGjutjärn
HP2
Hz60
PumphjulsmaterialNoryl
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck25 PSI
Längd20 13 / 16 "
Max. Falltryck125 psi
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 16 "
Max. Flytande viskositet40 XNUMX SSU
Max. Huvud125 Ft.
Max. Tryck55 psi
Max. Specifik gravitation1.0
MotorhöljeODP
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 2 "
Fas3
PortrotationTOPP
RPM3500
SkruvmaterialStål
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialKol, keramik, bunka
TätningstypMekanisk axel
Servicefaktor1.15
AxelmaterialRostfritt stål
Stänga av125 Ft.
Suglyft25 Ft.
Termisk skyddAutomatisk återställning
TypSjälvsugande
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic och Buna
Bredd8.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.405
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)59.94
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT203 Pumpcentrifugal 2 hk
20 154 kr /enhet