GOULDS VATTENTEKNIK LB1035 Booster Pump 1HP 3Ph 208-230 / 460V | AE9KPX 6KFF2

GOULDS WATER TECHNOLOGY LB1035 Booster Pump 1HP 3Ph 208-230/460V

Finns i lager
Artikel: AE9KPX Modell: LB1035Korsreferens: 6KFF2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBooster Pump
Amps4/2
Bästa effektivitet GPM @ Head12 @ 135 ft
Bästa effektivitet GPM @ PSI12 @ 58
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head11 @ 140 ft
Diffusormateriallexan
DutyKontinuerlig
Flöde 20 gpm
GPM @ 40 PSI20
GPM @ 50 PSI17
GPM @ 60 PSI11.5
Höjd9"
Husets materialRostfritt stål
HP1
Hz50/60
PumphjulsmaterialNoryl
PumphjulstypLänkade
Inlopp1-1 / 4 "
Längd18.25 "
Max. Falltryck85 PSI
Max. GPM @ PSI20 @ 39
Max. Flytande temp.140 F
Max. Tryck82 PSI
Max. Arbetstryck85 psi
Min. GPM @ PSI6 @ 71
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3500
motortyp3-fas
Classic Outlet1"
Fas3
TätningsapplikationMekanisk
TätningsmaterialRostfritt stål, EPR-elastomer, kol / keramik
TätningstypMekanisk
praktik1
TypAvsluta sug
Spänning208-230/460
Vättade materialRostfritt stål, termoplast
Bredd8.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.76
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)53.09
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 70 PSI (5.5)
    • Max. PSI Boost @ 2-10 GPM (60)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY LB1035 Booster Pump 1HP 3Ph 208-230/460V
20 280 kr /enhet