GOULDS VATTENTEKNIK WS0511BHF nedsänkbar avloppspump 0.5hk 115v 64 fot | AD8WWT 4NE74

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0511BHF nedsänkbar avloppspump 0.5 hk 115 v 64 fot

Finns i lager
Artikel: AD8WWT Modell: WS0511BHFKorsreferens: 4NE74

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 711 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSänkbar avloppspump
Amps14.5
Basmaterial303 Stainless Steel
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter12.5 "
Urladdning NPT2"
Urladdningsstorlek2 "-NPT
GPM för vatten @ 10 ft. av Head110
GPM för vatten @ 15 ft. av Head88
GPM för vatten @ 20 ft. av Head62
GPM för vatten @ 25 ft. av Head32
Höjd19 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP1/2
PumphjulsmaterialGjutjärn
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Huvud29 ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Motorvarvtal3450
motortypKondensatorstart
Fas1
PumptypManuell
RPM3450
AxelmaterialKiselkarbid
AxeltätningKiselkarbid
Byt typIngen
Termisk skyddJa
ToppmaterialGjutjärn
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 40 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadHPMax. HuvudMax. Flytande temp.Pris
GOULDS VATTENTEKNIK WS0712BHF nedsänkbar avloppspump 0.75hk 230v 67 fot | AC3FYV 2TCY5 WS0712BHF-10303 Stainless Steel--3/438 ft.140 grader F22 600 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS0732BHF nedsänkbar avloppspump 0.75 hk 230v 18 fot | AC3FYX 2TCY7 WS0732BHF-5.4Gjutjärn--3/438 ft.130 grader F22 709 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS1512BHF nedsänkbar avloppspump 1.5 hk 230v 18 fot | AC3FYZ 2TCY9 WS1512BHF11018Gjutjärn69281.567 ft.130 grader F26 181 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS1532BHF nedsänkbar avloppspump 1.5 hk 230v 18 fot | AC3FZB 2TCZ2 WS1532BHF1109.6Gjutjärn69281.567 ft.140 grader F28 648 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS2012BHF nedsänkbar avloppspump 2hk 230v 81 fot | AD8WWL 4NE68 WS2012BHF15918303 Stainless Steel12080281 ft.140 grader F28 336 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS2032BHF nedsänkbar avloppspump 2hk 230v 81 fot | AD8WWM 4NE69 WS2032BHF15911.6303 Stainless Steel12080281 ft.140 grader F30 919 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS2034BHF nedsänkbar avloppspump 2hk 460v 53 fot | AD8WWN 4NE70 WS2034BHF1595.8303 Stainless Steel12080281 ft.140 grader F36 429 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0511BHF nedsänkbar avloppspump 0.5 hk 115 v 64 fot
20 711 kr /enhet