GOULDS VATTENTEKNIK WS0712BHF nedsänkbar avloppspump 0.75hk 230v 67 fot | AC3FYV 2TCY5

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0712BHF nedsänkbar avloppspump 0.75 hk 230 v 67 fot

Finns i lager
Artikel: AC3FYV Modell: WS0712BHFKorsreferens: 2TCY5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 600 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSänkbar avloppspump
Amps10
Basmaterial303 Stainless Steel
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter12.5 "
Urladdning NPT2"
Urladdningsstorlek2 "-NPT
GPM för vatten @ 10 ft. av Head140
GPM för vatten @ 15 ft. av Head120
GPM för vatten @ 20 ft. av Head99
GPM för vatten @ 25 ft. av Head67
GPM för vatten @ 30 ft. av Head45
Höjd19 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP3/4
PumphjulsmaterialGjutjärn
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Huvud38 ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Motorvarvtal3450
motortypOlja fylld
Fas1
PumptypManuell
RPM3450
AxelmaterialKiselkarbid
AxeltätningKiselkarbid
Byt typIngen
Termisk skyddJa
ToppmaterialGjutjärn
Spänning230
Garanti2ACD3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.225
Fartygets höjd (cm)54.36
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 40 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadHPMax. HuvudMax. Flytande temp.Pris
GOULDS VATTENTEKNIK WS0732BHF nedsänkbar avloppspump 0.75 hk 230v 18 fot | AC3FYX 2TCY7 WS0732BHF-5.4Gjutjärn--3/438 ft.130 grader F22 709 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS1512BHF nedsänkbar avloppspump 1.5 hk 230v 18 fot | AC3FYZ 2TCY9 WS1512BHF11018Gjutjärn69281.567 ft.130 grader F26 181 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS1532BHF nedsänkbar avloppspump 1.5 hk 230v 18 fot | AC3FZB 2TCZ2 WS1532BHF1109.6Gjutjärn69281.567 ft.140 grader F28 648 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS2012BHF nedsänkbar avloppspump 2hk 230v 81 fot | AD8WWL 4NE68 WS2012BHF15918303 Stainless Steel12080281 ft.140 grader F28 336 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS2032BHF nedsänkbar avloppspump 2hk 230v 81 fot | AD8WWM 4NE69 WS2032BHF15911.6303 Stainless Steel12080281 ft.140 grader F30 919 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS2034BHF nedsänkbar avloppspump 2hk 460v 53 fot | AD8WWN 4NE70 WS2034BHF1595.8303 Stainless Steel12080281 ft.140 grader F36 429 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS1012BHF nedsänkbar avloppspump 1hk 230v 53 fot | AD8WWP 4NE71 WS1012BHF6013303 Stainless Steel--153 ft.140 grader F23 951 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0712BHF nedsänkbar avloppspump 0.75 hk 230 v 67 fot
22 600 kr /enhet