GOULDS VATTENTEKNIK WS5032D4 Dränkbar avloppspump 5hk 230v 35 fot | AE4YAK 5NXV4

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5032D4 nedsänkbar avloppspump 5hk 230v 35 fot

Finns i lager
Artikel: AE4YAK Modell: WS5032D4Korsreferens: 5NXV4

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

76 926 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSänkbar avloppspump
Amps16.6
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter15.75 "
Urladdning NPT4"
Urladdningsstorlek4 "-NPT
GPM för vatten @ 20 ft. av Head525
GPM för vatten @ 25 ft. av Head450
GPM för vatten @ 30 ft. av Head370
GPM för vatten @ 40 ft. av Head175
Höjd28.25 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP5
PumphjulsmaterialGjutjärn
Max. Dia. Torrsubstanser3"
Max. Huvud52 ft.
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 grader F
Motorvarvtal1750
motortyp3-fas
Off PointN / A "
Fas3
PumptypManuell
RPM1750
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningKiselkarbid
Byt typIngen
Termisk skyddNej
ToppmaterialGjutjärn
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 93.6
Fartygets höjd (cm)70.87
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)34.04
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. HuvudAmpsGPM för vatten @ 15 ft. av HeadMax. Flytande temp.Max. Temp.motortypFasTermisk skyddPris
GOULDS VATTENTEKNIK WS5034D4 nedsänkbar avloppspump 5hk 460v 30 fot | AE4YAJ 5NXV3 WS5034D452 ft.8.3-104 grader F104 grader F3-fas3Nej82 267 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS5012D4 nedsänkbar avloppspump 5hk 230v 30 fot | AE4YAL 5NXV5 WS5012D452 ft.26.5-104 grader F104 grader FKondensatorstart1Ja88 855 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS7534D4 nedsänkbar avloppspump 7.5hp 460v 81 fot | AE4YAM 5NXV6 WS7534D460 ft.11.5-104 grader F104 grader F3-fas3Nej98 025 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS2012D4 nedsänkbar avloppspump 2hk 230v 19 fot | AE4YAN 5NXV7 WS2012D435 ft.16.3375104 grader F104 grader FKondensatorstart1Ja68 527 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS3034D4 nedsänkbar avloppspump 3hk 460v 38 fot | AE4YAP 5NXV8 WS3034D446 ft.7.2-104 grader F104 grader F3-fas3Nej74 174 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS3012D4 nedsänkbar avloppspump 3 hk 230v 30 fot | AE4YAQ 5NXV9 WS3012D446 ft.21.5-104 grader F104 grader F3-fas1Ja82 602 kr
GOULDS VATTENTEKNIK WS3032D4 nedsänkbar avloppspump 3 hk 230v 30 fot | AE4YAR 5NXW0 WS3032D446 ft.14.4-104 grader F104 grader F3-fas3Nej74 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5032D4 nedsänkbar avloppspump 5hk 230v 35 fot
76 926 kr /enhet