GPI 01A31LM elektronisk bränslemätare är designad för att mäta mängden vätska som överförts under processen. De har en mekanisk eller digital visuell display som användaren kan använda för att läsa av mätningen.
Funktioner:
- GPI 01A31LM elektronisk bränslemätare kommer med kraftigt aluminiumhölje och förseglade elektroniska kretsar för mätning av flödeshastigheter för diesel, bensin och fotogen.
- Den innehåller en batteridriven display med en automatisk avstängningsmekanism som stängs av efter 1 minuts inaktivitet för förlängd batteritid.
- Den kan installeras in-line antingen horisontellt, vertikalt eller i änden av slangen intill munstycket för enkel mätaravläsning.
- Denna elektroniska bränslemätare fungerar bra på alla pumpar eller gravitationsmatningssystem med ett flödesområde på 3 - 30 gpm.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka olika typer av bränsleflödesmätare finns det?
S. Det finns fyra typer av naturgasmätare som vanligtvis används för flödesmätning. De är hastighetsflödesmätare, differentialtrycksmätare, massflödesmätare och PD-mätare.
F. Vilken är den vanligaste flödesmätaren?
S. Differentialtrycksflödesmätaren är den mest använda flödestekniken vid mätning av naturgasförvarsöverföring, industriell processmätning och kontroll och många andra applikationer.
F. Vad menar vi med montering av flödesmätare?
A. Flödesmätarenheten består av en uppströmsmätarkörning (om tillämpligt), flödesmätarkroppen, ett partikelfilter och nedströmsmätarkörningen med korrekta avkänningskranar (Pf, Tf) och provtagningsanslutningar.