Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GPIMETARE 01A31GM Elektronisk bränslemätare, turbin, 3 till 30 gpm flödesområde, 1 FNPT | AB4JGT 1YEF6 / 113255-1

GPIMETERS 01A31GM elektronisk bränslemätare, turbin, 3 till 30 gpm flödesområde, 1 FNPT

Finns i lager
Artikel: AB4JGT Modell: 01A31GMKorsreferens: 1YEF6 / 113255-1
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
3 021 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet+ / - 5%
Omgivningstemp. Räckvidd14 till 130 grader F
Anslutningsstorlek1"
AnslutningstypFNPT
Typ av bildskärmStandard LCD
Visa enhetertjej.
Monteringsstorlek1"
MonteringstypFNPT
FlödesmaterialBränsle, smörjmedel, petroleumprodukter
Flödesområde3 till 30 gpm
Vätsketemp. Räckvidd14 till 130 grader F
För rörstorlek1"
Husets materialAluminium
Max. Tryck300 psi
Max. Viskositet40 XNUMX SUS
Strömförsörjning2 AAA-batterier
Tryckbetyg300 PSI
Repeterbarhet0.50%
RotormaterialNylon
GivartypMagnetisk
Sil55 nät
TypTurbine

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.64
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9026102040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flödesmätare med robust aluminiumhölje och förseglade elektroniska kretsar för flödeshastigheter från 3 till 30 gpm; perfekt för bensin, diesel och fotogen
    • En batteridriven skärm med automatisk avstängningsmekanism för längre batteritid; stängs av efter 1 minut av inaktivitet
    • Kan installeras i linje antingen horisontellt, vertikalt eller i slutet av slangen intill munstycket

Produktvarianter

ProduktModellTypAnslutningstypTyp av bildskärmVisa enheterFlödesområdeHusets materialMax. TryckStrömförsörjningPris
GPIMETARE 01A31GM-U Elektronisk bränslemätare, 3 till 30 gpm flödesområde, 1 FNPT | AA4ZDZ 13K561 01A31GM-UElektroniskFNPT-En liter3 till 30 gpmNylon150 psi-3 306 kr
GPIMETARE 01A31LM Elektronisk bränslemätare, turbin, 10 till 100 lpm flödesområde, 1 FNPT | AB4JGU 1YEF7 / 113255-2 01A31LMTurbineFNPTStandard LCDEn liter10 till 100 lpmAluminium300 psi2 AAA-batterier3 136 kr
GPIMETARE 113255-102 Dieselmätare, aluminium | CD8PVY 113255-102TurbineNPTDisplaygal./Liter3 till 30 gpmAluminium300 psi2 AAA alkaliska batterier3 139 kr
RFQ
GPIMETARE 113255-103 Dieselmätare, aluminium | CD8PVZ 113255-103TurbinePTSDDisplaygal./Liter3 till 30 gpmAluminium300 psi2 AAA alkaliska batterier3 139 kr
RFQ
GPIMETERS 01A52LM Bränslemätare, 3 till 30 gpm flödesområde, 1 BSP hona | CD8PWB 113255-12 01A52LM-BSP KvinnaDisplayEn liter10 till 100 lpmAluminium300 psi2 AAA alkaliska batterier3 139 kr
RFQ
GPIMETARE 01A12LM Bränslemätare, 3 till 30 gpm flödesområde, 1 tum honanslutning | CD8PWD 113255-3 01A12LM-BSPT honaDisplayEn liter10 till 100 lpmAluminium300 psi2 AAA alkaliska batterier3 139 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GPIMETERS 01A31GM elektronisk bränslemätare, turbin, 3 till 30 gpm flödesområde, 1 FNPT
3 021 kr /enhet