Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GPIMETARE 03A31GM Flödesmätare, turbin, 3 till 50 gpm flödesområde, 1 FNPT | AA4ZDW 13K555 / 113900-9501

GPIMETERS 03A31GM Flödesmätare, turbin, 3 till 50 gpm flödesområde, 1 FNPT

Finns i lager
Artikel: AA4ZDW Modell: 03A31GMKorsref: 13K555 / 113900-9501
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
6 813 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet+ / - 1.5%
Omgivningstemp. Räckvidd32 till 140 grader F
Anslutningsstorlek1"
AnslutningstypFNPT
Typ av bildskärmDisplay
Visa enhetergal./Liter
Monteringsstorlek1"
FlödesmaterialBränsle, smörjmedel, petroleumprodukter
Flödesområde11 till 190 lpm
Flödesområde @ GPH180 Till 3000
Flödesintervall (GPM)3 Till 50
Vätsketemp. Räckvidd14 till 140 grader F
För rörstorlek1"
Husets materialAluminium
Längd4"
Max. Tryck300 psi
Max. Viskositet530 XNUMX SUS
Tryckbetyg300 PSI
Repeterbarhet.5
RotormaterialNylon
Sil28 nät
TypTurbine

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.59
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flödesområde @ <5 cps (.3 - 3 GPM)
    • Specialfunktioner: Batteridriven, total indikation
    • Litium jon batteri

Produktvarianter

ProduktModellFlödesområdeAnslutningsstorlekAnslutningstypFlödesmaterialVätsketemp. RäckviddPris
GPIMETARE 03A30GM Flödesmätare, turbin, 0.3 till 3 gpm flödesområde, 1 FNPT | AA4ZDV 13K554 / 113900-9500 03A30GM1 till 11 lpm1"FNPTBränsle, smörjmedel, petroleumprodukter14 till 140 grader F7 352 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GPIMETERS 03A31GM Flödesmätare, turbin, 3 till 50 gpm flödesområde, 1 FNPT
6 813 kr /enhet