GPIMETARE G2P05NQ9GMA Elektronisk flödesmätare, turbin, 1.2 till 12 gpm flödesområde, 1/2 FNPT | CH6HHB G2P05N09GMA / G2S05N09GMA

GPI G2P05NQ9GMA elektronisk flödesmätare, turbin, 1.2 till 12 gpm flödesområde, 1/2 FNPT

Artikel: CH6HHB Modell: G2P05NQ9GMAKorsreferens: G2P05N09GMA / G2S05N09GMA
20 563 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk flödesmätare
Noggrannhet+ / - 1.5%
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypFNPT
Typ av bildskärmDisplay
Visa enhetertjej.
FlödesmaterialKemikalier, frätande vätskor, vatten, vattenliknande vätskor
Flödesområde3.8 till 38 lpm
Flödesområde @ GPH60 Till 600
Flödesintervall (GPM)1.2 Till 12
Vätsketemp. Räckvidd14 till 140 grader F
För rörstorlek1 / 2 "
Frekvensområde48 till 480 Hz
Höjd3 23 / 25 "
Husets materialPVDF
Längd7 3 / 10 "
Max. Tryck100 psi
Max. Viskositet20 CPS
Strömförsörjning2 AAA alkaliska batterier
RotormaterialPVDF
GivartypTurbine
TypTurbine
Bredd2 1 / 10 "

Produktinformation:

    • 61CT71

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckAnslutningsstorlekFlödesområdeNoggrannhetHusets materialPris
GPIMETARE G2H07NQ9GMV Elektronisk flödesmätare, turbin, 2 till 20 gpm flödesområde, 3/4 FNPT | CH6HGX 61CT69 G2H07NQ9GMV3000 psi3 / 4 "7.6 till 76 lpm+ / - 1%316 SS22 787 kr
RFQ
GPIMETARE G2H10NQ9GMV Elektronisk flödesmätare, turbin, 5 till 50 gpm flödesområde, 1 FNPT | CH6HGZ 61CT70 G2H10NQ9GMV3000 psi1"19 till 190 lpm+ / - 1%316 SS20 641 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GPI G2P05NQ9GMA elektronisk flödesmätare, turbin, 1.2 till 12 gpm flödesområde, 1/2 FNPT
20 563 kr /enhet