GRACO 17N266 4-stegs HVLP-färgspruta, för användning med färg, fläckar, lack, polyuretan | CD2LTQ 53JT61

GRACO 17N266 4-stegs HVLP färgspruta, för användning med färger, fläckar, lack, polyuretan

Finns i lager
Artikel: CD2LTQ Modell: 17N266Korsreferens: 53JT61

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 626 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHVLP-färgspruta
Amps11
Slanglängd30ft.
Max. Flöde70 cfm
Max. Tryck9 psi
Munstycksstorlek1.3mm / 0.051"
Antal etapper4
FärgtypGrundfärger, fläckar, lack, emalj, latex
Färg Viskositet Optimal räckviddLåg till medium
Mönsterstorlek1/4 "till 12"
Tank kapacitet1 qt.
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMax. FlödeMax. TryckAntal etapperPris
GRACO 17N265 3-stegs HVLP-färgspruta, för användning med färg, fläckar, lack, polyuretan | CD2LTP 53JT60 17N2651165 cfm7 psi327 079 kr
GRACO 17N267 5-stegs HVLP-färgspruta, för användning med färg, fläckar, lack, polyuretan | CD2LTR 53JT62 17N2671475 cfm9.5 psi537 777 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRACO 17N266 4-stegs HVLP färgspruta, för användning med färger, fläckar, lack, polyuretan
32 626 kr /enhet