Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRACO 246468 Airless sprutpistol med Rac x spets | AF7MVJ 21YR86

GRACO 246468 Airless sprutpistol med rac x spets

Finns i lager
Artikel: AF7MVJ Modell: 246468Korsreferens: 21YR86
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
4 199 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfri sprutpistol
ByggMetall
Vätsketillförsel typ1 / 4 "
Inloppsstorlek1 / 4 "
Max. Tryck3600 psi
Munstycksstorlek0.017 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.84
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8424209000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMunstycksstorlekPris
GRACO 288430 Airless sprutpistol 3600 Psi-spets 0.015 tum | AC3UBF 2WCW3 288430Luftfri sprutpistol0.015 "5 675 kr
GRACO 288420 Airless sprutpistol 3600 Psi-spets 0.017 tum | AC3UBG 2WCW4 288420Luftfri sprutpistol0.017 "6 472 kr
GRACO 244161 Airless sprutpistol 3600 Psi | AC3UBV 2WCY3 244161Luftfri sprutpistol-4 337 kr
GRACO 235457 Airless sprutpistol utan skydd | AF7MVG 21YR84 235457Luftfri sprutpistol0.017 "3 400 kr
GRACO 235458 Airless sprutpistol med Rac Iv | AF7MVH 21YR85 235458Luftfri sprutpistol0.017 "6 346 kr
GRACO XTR720 luftlös sprutpistol, 0.09 tums munstycksstorlek, 7, 250 PSI | CP6PVN 61KT19 XTR720Luftfri sprutpistol-10 412 kr
GRACO 248157 luftlös sprutpistol | CP6PVP 29UY64 248157Luftfri sprutpistol-6 944 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRACO 246468 Airless sprutpistol med rac x spets
4 199 kr /enhet