GRAINGER 06S011N03034 Sil med Dra Inch Höjdhål, 316 rostfritt stål, 3/4 tum, 18 tum, 0.039 tum | CQ7ZCW 796AF3

GRAINGER 06S011N03034 Sil med Dra Inch Höjdhål, 316 rostfritt stål, 3/4 tum, 18 tum, 0.039 tum

Finns i lager
Artikel: CQ7ZCW Modell: 06S011N03034Korsreferens: 796AF3

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

472SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellBreddFlödeshastighetHöjdHusets materialArtikelLängdMax. TryckRörstorlekPris
GRAINGER YSFB-25 Y Sil 316 Rostfritt stål 1/4" FNPT x FNPT | AG9MNV 20XM08 YSFB-2529 / 32 "2.2 scfm @ 100 psi1 29 / 32 "Smidd mässingY-sil1 29 / 32 "600 psi1 / 4 "422SEK
GRAINGER YSFB-38 Y Sil 316 Rostfritt stål 3/8" FNPT x FNPT | AG9MNW 20XM09 YSFB-3829 / 32 "4.7 scfm @100 Psi2.125 "Smidd mässingY-sil2.125 "600 psi3 / 8 "189SEK
GRAINGER YSFB-50 Y Sil 316 Rostfritt stål 1/2" FNPT x FNPT | AG9MNX 20XM10 YSFB-501.12 "11.2 scfm @ 100 psi2.625 "Smidd mässingY-sil2.625 "600 psi1 / 2 "228SEK
GRAINGER YSFB-75 Y Sil 316 Rostfritt stål 3/4" FNPT x FNPT | AG9MNY 20XM11 YSFB-751.38 "22 scfm @ 100 psi2.75 "Smidd mässingY-sil2.75 "600 psi3 / 4 "351SEK
GRAINGER YSFB-100 Y Sil 316 Rostfritt stål 1" FNPT x FNPT | AG9MNZ 20XM12 YSFB-1002"27 scfm @ 100 psi2 61 / 64 "Smidd mässingY-sil2 61 / 64 "600 psi1"552SEK
GRAINGER YSFB-125 Y Sil 316 Rostfritt stål 1.25" FNPT x FNPT | AG9MPA 20XM13 YSFB-1252"31 scfm @ 100 psi3.625 "Smidd mässingY-sil3.625 "600 psi1.25 "876SEK
GRAINGER YSFB-150 Y Sil 316 Rostfritt stål 1.5" FNPT x FNPT | AG9MPB 20XM14 YSFB-1502.38 "32 scfm @ 100 psi4.125 "Smidd mässingY-sil4.125 "600 psi1.5 "1 373 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 06S011N03034 Sil med Dra Inch Höjdhål, 316 rostfritt stål, 3/4 tum, 18 tum, 0.039 tum
472SEK /enhet