Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 0830043808 Nippel 2-1 / 2 tum 9 tum längd stål | AG4KXX 34DD49

GRAINGER 0830043808 Nippel 2-1/2 tum 9 tums längd stål

Finns i lager
Artikel: AG4KXX Modell: 0830043808Korsreferens: 34DD49

Få det Maj 8, Onsdag
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
550SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Längd9"
Max. Tryck150 psi
Max. Ångtryck150 psi @ 360 grader F
Rörstorlek2.5 "
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSvetsade
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.728
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307992000

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
GRAINGER 0830041604 Nippel 2-1 / 2 tum 3-1 / 2 tum längd stål | AG4KXN 34DD41 08300416043.5 "354SEK
GRAINGER 0830041810 Nippel 2-1 / 2 tum 4-1 / 2 tum längd stål | AG4KXQ 34DD43 08300418104.5 "369SEK
GRAINGER 0830042404 Nippel 2-1 / 2 tum 5-1 / 2 tum längd stål | AG4KXT 34DD45 08300424045.5 "382SEK
GRAINGER 0830043006 Nippel 2-1 / 2 tum 7 tum längd stål | AG4KXV 34DD47 08300430067"489SEK
GRAINGER 0830044608 Nippel 2-1 / 2 tum 11 tum längd stål | AG4KXY 34DD50 083004460811 "611SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 0830043808 Nippel 2-1/2 tum 9 tums längd stål
550SEK /enhet