Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 0831016605 Nippel 1/2 tum 6-1/2 tum Längd galvaniserat stål | AG4KWM 34DD17

GRAINGER 0831016605 Nippel 1/2 tum 6-1/2 tum längd galvaniserat stål

Finns i lager
Artikel: AG4KWM Modell: 0831016605Korsreferens: 34DD17

Få det Maj 14, Tisdag
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
119SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
förbindelseNPT
Längd6.5 "
MaterialGalvaniserat svetsat stål
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell40
TypKallsvetsning
WOG (PSI)150

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1823
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7307992000

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckRörstorlekPris
GRAINGER 0830016606 Nippel 1/2 tum 6-1 / 2 tum längd stål | AG4KWL 34DD16 08300166066.5 "150 psi1 / 2 "86SEK
GRAINGER 0830025805 Nippel 1 tum 6-1 / 2 tum längd stål | AG4KWN 34DD18 08300258056.5 "150 psi1"144SEK
GRAINGER 0830026209 Nippel 1 tum 7-1 / 2 tum längd stål | AG4KWP 34DD19 08300262097.5 "150 psi1"116SEK
GRAINGER 0830026605 Nippel 1 tum 8-1 / 2 tum längd stål | AG4KWQ 34DD20 08300266058.5 "150 psi1"158SEK
GRAINGER 0830027009 Nippel 1 tum 9-1 / 2 tum längd stål | AG4KWR 34DD21 08300270099.5 "150 psi1"158SEK
GRAINGER 0830030201 Nippel 1-1 / 4in. 6-1 / 2 tum längd stål | AG4KWT 34DD22 08300302016.5 "150 psi1.25 "171SEK
GRAINGER 0830031001 Nippel 1-1 / 4in. 8-1 / 2 tum längd stål | AG4KWU 34DD23 08300310018.5 "150 psi1.25 "204SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 0831016605 Nippel 1/2 tum 6-1/2 tum längd galvaniserat stål
119SEK /enhet