VESTIL ALL-T-serien palltruckar för alla terräng


Filter
Hjulmaterial: Skum fylld , Hjultyp: Pneumatisk , Färg: Gul , Gaffelhöjd: 2" , Gaffelsadelbredd: 48 " , Gaffeltjocklek: 2" , helsvetsad ram: Ja , Handtagsmaterial: Stål , Höjd: 51 " , Inside Straddle: 48 " , Material: Stål , Max. Resavstånd: 6" , Max. Bredd mellan gafflar: 18 " , Min. Bredd mellan gafflar: 1 1 / 2 " , Operation: Hand pump , Utanför grensle: 64 " , Kraftkälla: Hand , Rekommenderat däcktryck: 36 psi fram, 30 psi bak , Typ: Heavy Duty
StilModellBreddKapacitetDjupGaffellängdGaffelbreddhandtag LängdMax. Justerbar gaffelbreddMin. Justerbar gaffelbreddPris (ex moms)
A
ALL-T-2
63.75 "2000 Ibs49 "32 "4"32 "26 "9 1 / 2 "25 701 SEK
B
ALL-T-HD
64 "2500 Ibs50 "32 "4 3 / 4 "32 "26 3 / 4 "12 "37 400 SEK
C
ALL-T-2-48
65 "2000 Ibs63 "48 "4"30 "26 "9 1 / 2 "36 850 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?