GRAINGER 13R527 Bröst, 24 x 60 x 28.25 tum Storlek, 20.25 cu.ft., Tan, Stål | AA6BXT 60

GRAINGER 13R527 Bröst, 24 x 13R527 x 28.25 tum Storlek, 20.25 cu.ft., brun, stål

Finns i lager
Artikel: AA6BXT Modell: 13R527Korsreferens: 60

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 401 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplats bröst
Stängd längd28.25 "
FärgTan
Djup24 "
Typ av elektrisk åtkomstElektrisk genomgång
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typFörsänkt lock, försänkt sida
Höjd28.25 "
Lock typgångjärn
Låssystem3-punkts låsning och infälld låshölje
MaterialStål
Antal handtag2
Antal medar6
Öppen höjd49.25 "
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet20.25 cu. ft.
Stilkistor
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 84.6
Fartygets höjd (cm)74.93
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna kista ger ett stort utrymme för att förvara och säkra verktyg på inomhus- och utomhusarbetsplatser. Det tillåter viktig utrustning eller verktyg att stanna på plats för snabb åtkomst vid behov.

Funktioner:

  • Denna kista har ett låssystem med 7-gauge förstärkt låshus och en 2-punktsspärr för förbättrat skydd mot stöld.
  • Den har 16-gauge stålkonstruktion med helbågsvetsade sömmar för strukturell styvhet och tål tuffa arbetsförhållanden.
  • Denna kista är utrustad med starka, försänkta sidohandtag som tillåter ökad rörlighet och skydd mot skador under transport.
  • Den har ett pianogångjärn som ger utmärkt skydd mot inbrott.
  • Denna enhet har en ergonomisk lockdesign som gör att användarna kan öppna gängboxen från 3 sidor.
  • Den levereras med förstansade medar som säkerställer enkel montering av hjul.
  • Denna kista har en elektrisk genomföring för att ge enkel och väderbeständig åtkomst till nätsladden.
  • Den har dessutom en dämpande fjäder för att förhindra att kistans lock slår igen.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken lagringskapacitet har denna kista?

A. Den har en lagringskapacitet på 20.25 cu.ft.

F. Är denna kista korrosionsbeständig?

S. Ja, den har pulverlackerad finish för att motstå korrosion.

F. Kan denna kista flyttas över arbetsytan?

A.

  • Denna kista, när den används med hjuluppsättningar, kan flyttas över industriella arbetsytor.

F. Vad är en elektrisk genomföring?

A. En kabelgenomföring är en ring eller ett rör genom vilket en elektrisk ledning eller kabel passerar. Den är vanligtvis gjord av metall eller gummi.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R527 Bröst, 24 x 13R527 x 28.25 tum Storlek, 20.25 cu.ft., brun, stål
15 401 kr /enhet