Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 98 00 9/16 Isolerad skiftnyckel 9/16 tum 15 grader 6 L | AA2FLK 10G228

KNIPEX 98 00 9/16" isolerad skiftnyckel 9/16 tum 15 grader 6 L

Finns i lager
Artikel: AA2FLK Modell: 98 00 9/16 "Korsreferens: 10G228
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
637SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad skiftnyckel
Finishkrom
Huvudvinkel15 grader
Huvudstorlek9 / 16 "
MaterialChrome Vanadium
Total längd6"
SAE eller metriskSAE
Storlek9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)1.6
Fartygets längd (cm)15.9
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
KNIPEX 98 00 3/4" isolerad skiftnyckel 3/4 tum 15 grader 7-1/2l | AA2FLE 10G222 98 00 3/4 "7.5 "3 / 4 "775SEK
KNIPEX 98 00 5/16" isolerad öppen nyckel 5/16 tum 4-1/4 L | AA2FLG 10G224 98 00 5/16 "4.25 "5 / 16 "597SEK
KNIPEX 98 00 5/8" isolerad skiftnyckel 5/8 tum 15 grader 6-1/2l | AA2FLH 10G225 98 00 5/8 "6.5 "5 / 8 "746SEK
KNIPEX 98 00 7/16" isolerad öppen nyckel 7/16 tum 4-3/4 L | AA2FLJ 10G226 98 00 7/16 "4.75 "7 / 16 "586SEK
KNIPEX 98 00 1" isolerad skiftnyckel 1 tum 15 grader 10-7/16l | AA2MXP 10U192 98 00 1 "10.437 "1"965SEK
KNIPEX 98 00 1/2" skiftnyckel 1/2 tum 15 grader 5-1/2 L | AA2MXQ 10U193 98 00 1/2 "5.5 "1 / 2 "611SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 98 00 9/16" isolerad skiftnyckel 9/16 tum 15 grader 6 L
637SEK /enhet