Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 20TL74 Nätkabel 3/8 tum x 50 fot 12 tråd | AF7AWM

GRAINGER 20TL74 Verktygsladd 3/8 tum x 50 fot 12 tråd

Finns i lager
Artikel: AF7AWM Modell: 20TL74
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
216SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNätkabel
FärgBlå
Längd50ft.
FörpackningstypHank
Repkonstruktion12 Strandfläta
Rep Dia.3 / 8 "
Repmaterialpolypropylen
UnderkategoriRep för allmänt ändamål
Draghållfasthet1200 kg
Arbetsbelastningsgräns240 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod5607493000

Produktinformation:

    • Prestandaegenskaper: lätt drift
    • ,
    • Repapplikation: Förankring, Dock Lines, General Purpose, Tie Downs

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdFörpackningstypRep Dia.DraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris
GRAINGER 20TL72 Nätkabel 3/16 tum x 100 fot 12 trådar | AF7AWK 20TL72Blå100ft.Hank3 / 16 "300 lb.60 kg169SEK
GRAINGER 20TL73 Nätkabel 1/4 tum x 100 fot 12 trådar | AF7AWL 20TL73Blå100ft.Hank1 / 4 "600 lb.120 lb.268SEK
GRAINGER 20TL75 Nätkabel 3/8 tum x 100 fot 12 trådar. AF7AWN 20TL75Blå100ft.Hank3 / 8 "1200 kg240 lb.428SEK
GRAINGER 20TL76 Nätkabel 1/2 tum x 50 fot 12 trådar | AF7AWP 20TL76Blå50ft.Hank1 / 2 "2200 lb.440 kg368SEK
GRAINGER 20TL77 Nätkabel 1/2 tum x 100 fot 12 trådar | AF7AWQ 20TL77Blå100ft.Hank1 / 2 "2200 lb.440 kg737SEK
GRAINGER 20TL78 Nätkabel 5/8 tum x 100 fot 12 trådar | AF7AWR 20TL78Blå100ft.Hank5 / 8 "3000 Ibs600 lb.1 173 kr
GRAINGER 20TL79 Nätkabel 3/8 tum x 50 fot 16 tråd | AF7AWT 20TL79Svart / blå / röd / gul50ft.Hank3 / 8 "1200 kg120 lb.235SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 20TL74 Verktygsladd 3/8 tum x 50 fot 12 tråd
216SEK /enhet