GRAINGER 22JL43 Stånglager Hdpe 1/4 tum 96 i Off White | AF7QVY

GRAINGER 22JL43 Rod Stock Hdpe 1/4 Inch 96 In Off White

Artikel: AF7QVY Modell: 22JL43
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

270SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
Diameter1 / 4 "
Diameter Tolerans-0 / +. 125
Slagstyrka (kg)2.4
Längd96 "
Längdtolerans-0
MaterialPolyeten med hög densitet
Max. Temp.176 F
Min. Temp. Betyg-58 grader F.
Draghållfasthet4500 psi
Typtermoplast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)245.11
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod3916100000

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdLängdtoleransMaterialMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetPris
GRAINGER 22JL38 Stånglager Hdpe 1 tum 48 tum Off White | AF7QVU 22JL381"48 "-0Polyeten med hög densitet176 F-58 grader F.4500 psi529SEK
GRAINGER 22JL39 Stånglager Hdpe 1 tum 96 tum | AF7QVV 22JL391"96 "-0Polyeten med hög densitet176 F-58 grader F.4500 psi1 059 kr
RFQ
GRAINGER 22JL40 Stånglager Hdpe 1/2 tum 48 tum | AF7QVW 22JL401 / 2 "48 "-0Polyeten med hög densitet176 F-58 grader F.4500 psi163SEK
GRAINGER 22JL42 Rod Stock Hdpe 1/4 tum 48 tum Off White | AF7QVX 22JL421 / 4 "48 "-0Polyeten med hög densitet176 F-58 grader F.4500 psi135SEK
GRAINGER 22JL44 Rod Stock Hdpe 3/4 tum 48 tum Off White | AF7QVZ 22JL443 / 4 "48 "-0Polyeten med hög densitet176 F-58 grader F.4500 psi355SEK
GRAINGER 22JL45 Stång Lager Hdpe 3/4 Tum 96 In Off White | AF7QWA 22JL453 / 4 "96 "-0Polyeten med hög densitet176 F-58 grader F.4500 psi619SEK
RFQ
GRAINGER 22JL46 Rod Stock Hdpe 3/8 tum 48 tum Off White | AF7QWB 22JL463 / 8 "48 "-0Polyeten med hög densitet176 F-58 grader F.4500 psi107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 22JL43 Rod Stock Hdpe 1/4 Inch 96 In Off White
270SEK /enhet