Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 22JL46 Rod Stock Hdpe 3/8 tum 48 tum Off White | AF7QWB

GRAINGER 22JL46 Rod Stock Hdpe 3/8 Inch 48 Inch Off White

Finns i lager
Artikel: AF7QWB Modell: 22JL46
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
107SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
FärgOff White
Diameter3 / 8 "
Diameter Tolerans-0 / +. 125
Slagstyrka (kg)2.4
Längd48 "
Längdtolerans-0
MaterialPolyeten med hög densitet
Max. Temp.176 F
Min. Temp. Betyg-58 grader F.
Draghållfasthet4500 psi
Typtermoplast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.6
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)1.6
HS-kod3916100000

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdLängdtoleransMaterialMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetPris
GRAINGER 22JL38 Stånglager Hdpe 1 tum 48 tum Off White | AF7QVU 22JL381"48 "-0Polyeten med hög densitet176 F-58 grader F.4500 psi529SEK
GRAINGER 22JL39 Stånglager Hdpe 1 tum 96 tum | AF7QVV 22JL391"96 "-0Polyeten med hög densitet176 F-58 grader F.4500 psi1 059 kr
RFQ
GRAINGER 22JL40 Stånglager Hdpe 1/2 tum 48 tum | AF7QVW 22JL401 / 2 "48 "-0Polyeten med hög densitet176 F-58 grader F.4500 psi163SEK
GRAINGER 22JL42 Rod Stock Hdpe 1/4 tum 48 tum Off White | AF7QVX 22JL421 / 4 "48 "-0Polyeten med hög densitet176 F-58 grader F.4500 psi135SEK
GRAINGER 22JL43 Stånglager Hdpe 1/4 tum 96 i Off White | AF7QVY 22JL431 / 4 "96 "-0Polyeten med hög densitet176 F-58 grader F.4500 psi270SEK
RFQ
GRAINGER 22JL44 Rod Stock Hdpe 3/4 tum 48 tum Off White | AF7QVZ 22JL443 / 4 "48 "-0Polyeten med hög densitet176 F-58 grader F.4500 psi355SEK
GRAINGER 22JL45 Stång Lager Hdpe 3/4 Tum 96 In Off White | AF7QWA 22JL453 / 4 "96 "-0Polyeten med hög densitet176 F-58 grader F.4500 psi619SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 22JL46 Rod Stock Hdpe 3/8 Inch 48 Inch Off White
107SEK /enhet