GRAINGER 22JM72 Skärbräda 48 tum bredd 24 tum längd 1/2 tum tjocklek | AG9UXC

GRAINGER 22JM72 skärbräda 48 tum Bredd 24 tum Längd 1/2 tum Tjocklek

Finns i lager
Artikel: AG9UXC Modell: 22JM72

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 547 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärbräda
FärgBlå
Slagstyrka (kg)1.3 lb.
Längd24 "
Längdtolerans+/- 0.250 "
MaterialHDPE
Material TypStandardvärdet
Max. Temp.180
Min. Temp. Betyg-100
Driftstemp. Räckvidd-100 grader till 180 grader F.
Draghållfasthet4000 psi
Tjocklek0.5 "
Tjocktolerans+ /-10%
Bredd48 "
Breddstolerans+/- 0.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)62.23
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Plastegenskaper: Kemisk / korrosionsbeständig, friktionsfri yta, fuktbeständig, slitstarkt material

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMaterial TypBreddPris
GRAINGER 22JM63 Skärbräda 24 tum bredd 12 tum längd 1/2 tum tjock | AG9UWT 22JM63Gul12 "Standardvärdet24 "485SEK
GRAINGER 22JM64 Skärbräda 48 tum bredd 12 tum längd 1/2 tum tjock | AG9UWU 22JM64Gul12 "Standardvärdet48 "971SEK
GRAINGER 22JM65 Skärbräda 24 tum bredd 24 tum längd 1/2 tum tjock | AG9UWV 22JM65Gul24 "Standardvärdet24 "906SEK
GRAINGER 22JM66 Skärbräda 48 tum bredd 24 tum längd 1/2 tum tjock | AG9UWW 22JM66Gul24 "Standardvärdet48 "1 942 kr
GRAINGER 22JM67 Skärbräda 48 x 48 x 1/2 tum | AG9UWX 22JM67Gul48 "Korrosionsbeständig48 "3 624 kr
GRAINGER 22JM68 Skärbräda 48 tum Bredd 96 tum Längd 1/2 tum Tjock | AG9UWY 22JM68Gul48 "Korrosionsbeständig-7 650 kr
RFQ
GRAINGER 22JM69 Skärbräda 24 tum Bredd 12 tum Längd 1/2 tum Tjocklek | AG9UWZ 22JM69Blå12 "Standardvärdet24 "411SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 22JM72 skärbräda 48 tum Bredd 24 tum Längd 1/2 tum Tjocklek
1 547 kr /enhet