Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 2944-034S Stötfångare 1/2 tum svart gummi Pk 100 | AF6GNX 16ZD34

GRAINGER 2944-034S Stötfångare 1/2 tum svart gummi Pk 100

Finns i lager
Artikel: AF6GNX Modell: 2944-034SKorsreferens: 16ZD34

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

169SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStötfångare
Bas Dia.7 / 16 "
FärgSvart
hårdvaraIngår ej
Höjd17 / 64 "
MaterialGummi
MonteringsstilSkruv-I
Tips MaterialGummi
Bredd17 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod4016931010

Produktvarianter

ProduktModellBas Dia.HöjdBreddförp. Antal.Pris
GRAINGER 10192-017U Stötfångare 1-1 / 2 tum svart gummi Pk 10 | AF6GHH 16VC05 10192-017U1.5 "5 / 8 "1.5 "10107SEK
GRAINGER 10192W-017U Stötfångare 1-1 / 2 tum svart gummi Pk 10 | AF6GHJ 16VC06 10192W-017U1.5 "5 / 8 "1.5 "10129SEK
GRAINGER 1019W-034S Stötfångare 1-1 / 2 tum svart gummi Pk 10 | AF6GHK 16VC07 1019W-034S1.5 "5 / 8 "1.5 "10129SEK
GRAINGER 1112-034S Stötfångare 15/16 tum svart gummi Pk 25 | AF6GHQ 16VC12 1112-034S15 / 16 "1 1 / 16 "15 / 16 "25162SEK
GRAINGER 1138-034S Stötfångare 9/16 tum svart gummi Pk 100 | AF6GHR 16VX01 1138-034S9 / 16 "23 / 64 "9 / 16 "100169SEK
GRAINGER 1149-136S Stötfångare 5/8 tum svart gummi Pk 25 | AF6GHT 16VX02 1149-136S5 / 8 "1"5 / 8 "25148SEK
GRAINGER 1178-1-034S Stötfångare 7/8 tum svart gummi Pk100 | AF6GHU 16VX03 1178-1-034S1 / 2 "11 / 32 "11 / 32 "100233SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 2944-034S Stötfångare 1/2 tum svart gummi Pk 100
169SEK /packa