Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 33TZ28 Hyllfäste stål 11-45 / 64 tum längd | AH3YFJ

GRAINGER 33TZ28 Hyllfäste Stål 11-45/64 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH3YFJ Modell: 33TZ28
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
85SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkonsol
FärgWhite
FinishPulverlackat
hårdvaraIngår ej
Höjd1 9 / 64 "
Längd11 45 / 64 "
Lastkapacitet500 lb.
MaterialStål
Antal hål6
Storlek11-45/64 x 8-13/64"
Tjocklek9/64
TypHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)20.83
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekFärghårdvaraTypHöjdLängdLastkapacitetAntal hålPris
GRAINGER 33TZ29 Hyllfäste stål 15-3 / 4 tum längd | AH3YFK 33TZ299/64WhiteIngår ejHeavy Duty1 9 / 64 "15.75 "500 lb.6139SEK
GRAINGER 33TZ30 Hyllfäste Stål 19-1/2 tums längd | AH3YFL 33TZ309/64WhiteIngår ejHeavy Duty1 9 / 64 "19.5 "500 lb.6135SEK
GRAINGER 33TZ31 Hyllfäste Stål Svart 7-3 / 4 tum Längd | AH3YFM 33TZ3115/32SvartIngår ejHeavy Duty1.437 "7.75 "150 lb.640SEK
GRAINGER 33TZ32 Hyllfäste Stål Vit 7-3/4 tums längd | AH3YFN 33TZ3215/32WhiteIngår ejHeavy Duty1.437 "7.75 "150 lb.640SEK
GRAINGER 33TZ33 Hyllfäste Stål Svart 11-3/4 tums längd | AH3YFP 33TZ3315/32SvartIngår ejHeavy Duty1.625 "11.75 "150 lb.650SEK
GRAINGER 33TZ34 Hyllfäste Stål Vit 11-3 / 4 tum Längd | AH3YFQ 33TZ3415/32WhiteIngår ejHeavy Duty1.625 "11.75 "150 lb.650SEK
GRAINGER 33TZ35 Hyllahållare Stål 9 tum Längd | AH3YFR 33TZ357/64WhiteVad ingårStandardplikt - dekorativ63 / 64 "9"80 lb.450SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 33TZ28 Hyllfäste Stål 11-45/64 tums längd
85SEK /enhet