Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 35HV59 Magnetisk monteringskrok 10 lb. 1-49 / 64 tum höjd | AH4RAJ

GRAINGER 35HV59 magnetisk monteringskrok 10 lb. 1-49/64 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AH4RAJ Modell: 35HV59
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk monteringskrok
Basbredd3.125 "
FärgBeige
Djup1.75 "
FinishPolerad
Krokhöjd1-3 / 4 "
MaterialAluminium
Projektion3.125 "
Arbetsbelastningsgräns10 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)8.38
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal krokar: 1
    • Fästmetod: Magnetisk
    • Poäng per krok: 1

Produktvarianter

ProduktModellDjupPris
GRAINGER 35HV60 magnetisk krok 10 lb. 7-5 / 8 tum längd | AH4RAK 35HV602.5 "172SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 35HV59 magnetisk monteringskrok 10 lb. 1-49/64 tum höjd
135SEK /enhet