Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 35HV62 Magnetkrok 2 lb 2 tum Längd 3 tum Bredd | AH4RAM

GRAINGER 35HV62 Magnetisk monteringskrok 2 lb. 2 tum Längd 3 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AH4RAM Modell: 35HV62
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
62SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk monteringskrok
Bas Dia.2 "x 3"
Basbredd3"
FärgDjupgrå
Djup19 / 64 "
Finishzink
Krokhöjd19 / 64 "
MaterialStrykjärn
Projektion3 / 8 "
Arbetsbelastningsgräns2 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0504
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.84
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal krokar: 1
    • Fästmetod: Magnetisk
    • Poäng per krok: 1

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekBas Dia.BasbreddArbetsbelastningsgränsFärgDjupFinishArtikelPris
GRAINGER 35HV63 Magnetisk monteringskrok 5 kg. 2 tum längd | AH4RAN 35HV63--4"5 kgDjupgrå19 / 64 "zinkMagnetisk monteringskrok6SEK
GRAINGER 35HV64 magnetisk krok 12 lb 4 tum längd | AH4RAP 35HV64--4"12 lb.Djupgrå19 / 64 "zinkMagnetisk monteringskrok111SEK
GRAINGER 35HV65 Magnetkrok 20 lb 4 tum Längd 8 tum Bredd | AH4RAQ 35HV65-4 "x 8"8"20 lb.Djupgrå19 / 64 "zinkMagnetisk monteringskrok169SEK
GRAINGER 35HV66 magnetmonterad krok 20 lb 1-3 / 8 tum längd | AH4RAR 35HV66-2"2"20 lb.Silverren1.031 "PoleradMagnetisk monteringskrok80SEK
GRAINGER 35HV67 magnetmonterad krok 57 lb 2 tum längd | AH4RAT 35HV673 / 16 "x 3 / 4"3-13 / 64 "3 13 / 64 "57 lb.Silverren1.75 "PoleradMagnetisk monteringskrok127SEK
GRAINGER 35HV68 magnetisk krok 10 lb 4-3 / 16 tum längd | AH4RAU 35HV683 / 16 "x 3 / 4"2-5 / 16 "2 5 / 16 "10 kgBlå1.187 "PoleradMagnetisk monteringskrok178SEK
GRAINGER 35HV69 Magnetkrok 57 lb 2-1 / 2 tum längd | AH4RAV 35HV691 / 4 "x 3 / 4"3-13 / 64 "3 13 / 64 "57 lb.Silverren2-1 / 16 "PoleradMagnetisk krok226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 35HV62 Magnetisk monteringskrok 2 lb. 2 tum Längd 3 tum Bredd
62SEK /enhet