Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 35HV73 magnetisk krok 35 lb. 1-5 / 8 tum längd | AH4RAZ

GRAINGER 35HV73 magnetisk monteringskrok 35 lb. 1-5/8 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH4RAZ Modell: 35HV73

Få det Maj 7, Tisdag
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
171SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk monteringskrok
Bas Dia.1.125 "
Basbredd1.125 "
FärgSilverren
Djup1"
FinishNickel
Hook Eye inuti H1
Hook Eye inuti W1
Krokhöjd1"
MaterialStrykjärn
Projektion1"
Arbetsbelastningsgräns35 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal krokar: 1
    • Fästmetod: Magnetisk
    • Poäng per krok: 1

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekBas Dia.BasbreddArbetsbelastningsgränsFärgDjupFinishArtikelPris
GRAINGER 35HV62 Magnetkrok 2 lb 2 tum Längd 3 tum Bredd | AH4RAM 35HV62-2 "x 3"3"2 lb.Djupgrå19 / 64 "zinkMagnetisk monteringskrok62SEK
GRAINGER 35HV63 Magnetisk monteringskrok 5 kg. 2 tum längd | AH4RAN 35HV63--4"5 kgDjupgrå19 / 64 "zinkMagnetisk monteringskrok6SEK
GRAINGER 35HV64 magnetisk krok 12 lb 4 tum längd | AH4RAP 35HV64--4"12 lb.Djupgrå19 / 64 "zinkMagnetisk monteringskrok111SEK
GRAINGER 35HV65 Magnetkrok 20 lb 4 tum Längd 8 tum Bredd | AH4RAQ 35HV65-4 "x 8"8"20 lb.Djupgrå19 / 64 "zinkMagnetisk monteringskrok169SEK
GRAINGER 35HV66 magnetmonterad krok 20 lb 1-3 / 8 tum längd | AH4RAR 35HV66-2"2"20 lb.Silverren1.031 "PoleradMagnetisk monteringskrok80SEK
GRAINGER 35HV67 magnetmonterad krok 57 lb 2 tum längd | AH4RAT 35HV673 / 16 "x 3 / 4"3-13 / 64 "3 13 / 64 "57 lb.Silverren1.75 "PoleradMagnetisk monteringskrok127SEK
GRAINGER 35HV68 magnetisk krok 10 lb 4-3 / 16 tum längd | AH4RAU 35HV683 / 16 "x 3 / 4"2-5 / 16 "2 5 / 16 "10 kgBlå1.187 "PoleradMagnetisk monteringskrok178SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 35HV73 magnetisk monteringskrok 35 lb. 1-5/8 tums längd
171SEK /enhet