GRAINGER 410Y53 mobil digital planstation, 48.25 x 39.3 x 26.79 tum Storlek, brun, stål | CM9GAC 118-M

GRAINGER 410Y53 Mobile Digital Plan Station, 48.25 x 39.3 x 26.79 tum, storlek, brun, stål

Artikel: CM9GAC Modell: 410Y53Korsreferens: 118-M
72 350 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatsens fältkontor
Stängd längd48.25 "
FärgTan
Djup26.79 "
Lådkapacitet150 Ibs
Typ av elektrisk åtkomstPower Crew
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Höjd48.25 "
MaterialStål
Antal handtag2
Antal hyllor2
Antal medar4
Öppen höjd73.875 "
StilFältstationer
Bredd39.3 "

Produktinformation:

Denna mobila digitala planstation är en professionell jobblåda som är idealisk för användare som behöver dataanslutning på arbetsplatsen.

Funktioner:

  • Denna mobila digitala planstation har ett 14-gauge-tjockt stålgolv och en 16-gauge stålkroppskonstruktion för strukturell styvhet.
  • Den har en strömstyrka inklusive 4 GFCI-uttag för säker ström, en 32-tums TV-skärm och UPS reservströmförsörjning för att leverera elektricitet i upp till trettio minuter under ett strömavbrott.
  • Detta industriella skåp i förvaringslådan är anpassningsbart, vilket gör det möjligt för användare att ställa in digitala system.
  • Denna 150 lb bärande enhet är utrustad med en låda för att ge oberoende låsförvaring och 4-tums hjulhjul för smidig rörlighet.
  • Den har pulverlackerad finish för att motstå korrosion och väger upp till 320 lb när den är fulladdad med elektronik.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är ett nyckelfärdigt nav?

S. En nyckelfärdig nav levererar ett lättanvänt webbgränssnitt för att hantera nyckelfärdiga molnservrar och säkerhetskopior.

F. Hur monterar man mobil digital planstation?

A.

  • Lossa hänglåsfliken med en 1/2 tums skiftnyckel eller hylsa.
  • Placera spärrstången i "låst" läge.
  • Montera 5/16 tum x 3/4 tum vagnbult i rätt hål i hänglåsfliken.
  • Installera hänglåsbygeln i hänglåsfliken och fäst den i låsboxen med en låsmutter.
  • Innan du låser hänglåset, öppna locket och skjut spärrstången till "öppet" läge.
  • Stäng locket och flytta spärrstången till "låst" läge.

F. Vilka verktyg krävs för att installera denna digitala planstation?

A.

  • 1/2 tums uttag
  • 5/16 tums uttag
  • Phillips skruvmejsel

F. Hur installerar man denna digitala planstation?

A.

  • Ta bort monteringsfästet genom att ta bort två #10-24 x 3/4 tum skruvar, låsbrickor och plana brickor med en 5/16 tums hylsa.
  • Placera TV:n försiktigt med framsidan nedåt på en plan yta.
  • Fäst ledningsnätet och strömförsörjningen till TV:n.
  • Placera monteringsfästet och rikta in det mot monteringshålen på baksidan av TV:n.
  • Fäst fästet på TV:n med fyra 1/4 tums låsbrickor, fyra M4-bultar och fyra #10-brickor.
  • Lyft upp monteringsfästet & TV:n och häng i skåran i kanalen vid krokarna på monteringsfästet.
  • Sätt tillbaka de två skruvarna, dvs lås- och platta brickor, som tidigare tagits bort.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 410Y53 Mobile Digital Plan Station, 48.25 x 39.3 x 26.79 tum, storlek, brun, stål
72 350 kr /enhet