Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51010.160.0075 Insexskruv, M16 x 2 gänga, A2-kvalitet, 10PK | CG8GWG 38DZ47

FABORY M51010.160.0075 Insexskruv, M16 x 2 gängstorlek, A2-kvalitet, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8GWG Modell: M51010.160.0075Korsreferens: 38DZ47 / 157C42

Få det Maj 15, Onsdag
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
512SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM16x2
FästelementEnkel
Fästelängd75
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd10 mm
Head TypHex
Huvudets bredd24 mm
Längd75mm
Min. Trådlängd75 mm
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51010.160.0075 Insexskruv, M16 x 2 gängstorlek, A2-kvalitet, 10PK
512SEK /packa