GRAINGER 423L26 rullskåp, 60 x 30 x 60 tum, 59.4 cu.ft., brun, stål | CM9GBC 100-MT

GRAINGER 423L26 rullskåp, 60 x 30 x 60 tum, 59.4 cu.ft., brun, stål

Artikel: CM9GBC Modell: 423L26Korsreferens: 100-MT
47 661 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande skåp
Stängd längd65 "
FärgTan
Djup30 "
Typ av elektrisk åtkomstJa
Mätare16
Höjd65 "
MaterialStål
Antal handtag2
Antal hyllor4
StilSkåp
Bredd60 "

Produktinformation:

Detta rullskåp används som ett låsverktygsförvaringsskåp, vilket gör att skåpets innehåll lätt kan ses utifrån utan att kompromissa med innehållssäkerheten. Den är lämplig för kommersiella elektriker i verkstäder eller arbetsplatser för lagring av mindre hårdvara och material.

Funktioner:

  • Detta rullskåp är utrustat med diamantstansade stålpaneler för tydlig synlighet av det lagrade innehållet.
  • Den levereras med en 6-tums hjuluppsättning för enkel rörlighet och ett patenterat låssystem med en 2-punkts spärr och infällt låshus för ökad säkerhet.
  • Detta mobila verktygsskåp har genomförda hyllor av detta förvaringsskåp som ger åtkomst till strömkablar.
  • Den innehåller fyra 14-tums djupa hyllor svetsade på plats på vardera sidan med en 1-tums fållad läpp för att förvara tillbehören säkert på plats.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man ett låssystem på detta rullskåp?

A.

  • Välj ett hänglås bland Master Lock nr 1, Master Lock nr 5 och American Lock nr 50 eller motsvarande storlek.
  • Använd en 1/2 tums hylsa eller skiftnyckel för att lossa enhetens hänglåsflik. Placera spärrstången i "låst" läge. Installera en vagnbult i hänglåsfliken och installera sedan en hänglåsbygel i den med en låsmutter.
  • Öppna enhetens lock och skjut spärrstången till "öppet" läge innan du låser det valda hänglåset.
  • Stäng enhetens lock och flytta spärrstången till "låst" läge.

F. Vilken lagringskapacitet har detta rullskåp?

S. Detta rullskåp har en lagringskapacitet på 60.9 kubikfot och en lastkapacitet på 1200 lb.

F. Vad är konstruktionsmaterialet för detta rullskåp?

S. Den är gjord av kraftigt 16-gauge stål med en korrosionsbeständig pulverbeläggning för långvarig drift.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 423L26 rullskåp, 60 x 30 x 60 tum, 59.4 cu.ft., brun, stål
47 661 kr /enhet