Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 48PW95 Floor Mount Vibration Isolator, Spring, 35 to 75 lb, 1.50 Inch Max. Deflection | CP9PVY

GRAINGER 48PW95 Golvmonterad vibrationsisolator, fjäder, 35 till 75 lb, 1.50 tum Max. Böjning

Finns i lager
Artikel: CP9PVY Modell: 48PW95
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
1 205 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvmonterad vibrationsisolator

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4265
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 48PW89 Golvmonterad vibrationsisolator, neopren, 125 till 250 lb, 0.50 tum Max. Avböjning | CP9PVN 48PW89356SEK
GRAINGER 48PW87 Vibrationsisolator för golvmontering, neopren, 15 till 45 lb, 0.40 tum Max. Avböjning | CP9PVP 48PW87214SEK
GRAINGER 48PW92 Golvmonterad vibrationsisolator, neopren, 190 till 380 lb, 0.50 tum Max. Avböjning | CP9PVQ 48PW92344SEK
GRAINGER 48PW93 Vibrationsisolator för golvmontering, neopren, 300 till 600 lb, 0.50 tum Max. Avböjning | CP9PVR 48PW93361SEK
GRAINGER 48PW94 Vibrationsisolator för golvmontering, neopren, 550 till 1100 lb, 0.50 tum Max. Avböjning | CP9PVT 48PW94555SEK
GRAINGER 48PW88 Golvmonterad vibrationsisolator, neopren, 60 till 125 lb, 0.40 tum Max. Avböjning | CP9PVU 48PW88232SEK
GRAINGER 48PW91 Golvmonterad vibrationsisolator, neopren, 85 till 175 lb, 0.50 tum Max. Avböjning | CP9PVV 48PW91348SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 48PW95 Golvmonterad vibrationsisolator, fjäder, 35 till 75 lb, 1.50 tum Max. Böjning
1 205 kr /enhet