GRAINGER 53KJ64 Piano Box, 48 x 30 x 49 Inch Size, 38.2 cu.ft., Tan, Steel | CM9GAZ 79-DH

GRAINGER 53KJ64 Pianobox, 48 x 30 x 49 tum, 38.2 cu.ft., brun, stål

Artikel: CM9GAZ Modell: 53KJ64Korsreferens: 79-DH
43 616 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatspianolåda
Stängd längd49 "
FärgTan
Djup30 "
Lådkapacitet150 Ibs
Typ av elektrisk åtkomstElektrisk genomgång
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Höjd49 "
MaterialStål
Antal handtag2
Antal hyllor2
Antal medar4
Öppen höjd78 "
StilPianoboxar
Bredd48 "

Produktinformation:

Dessa pianoboxar är designade för verktygsförvaring på arbetsplatsen. Den mäter bredd och höjd på 48 respektive 49 tum och har en kapacitet på 38.2 cu.ft med fullbreddshyllor för enkel organisation och säkerhet för både verktyg och utrustning.

Funktioner:

  • Den har ett patenterat låssystem med ett 3-punkts låssystem som låser handtaget, toppen och botten av lådan för att göra enheten tre gånger säker.
  • Detta kommer med ett 7-gauge förstärkt låshus för utmärkt stöldskydd.
  • Den är integrerad med ThermoSteel uppvärmd förvaring som skyddar materialet från skador på grund av kalla temperaturer (mindre än 40 grader).
  • Denna låda har en oberoende låslåda för enkel åtkomst till ofta använda verktyg.
  • Den levereras med ett dubbelvikt lock som kan vikas helt för att säkerställa maximal säkerhet för värdefulla föremål.
  • Denna förvaringslåda har dessutom ett upphöjt golv för att förhindra fysisk belastning vid lastning/avlastning av verktyg och utrustning längst ner på arbetsplatsens kista.
  • Den är utrustad med förstansade medar för att snabbt installera valfria hjul (vid behov).
  • Den här lådan har trådgenomföring för att förhindra skador på ackord och kraftigt gångjärn för att erbjuda skydd mot inbrott.
  • Den levereras integrerad med gasfjädrar och fjäderskydd för enkel manövrering och infällda handtag för förbättrad lådans rörlighet.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 53KJ64 Pianobox, 48 x 30 x 49 tum, 38.2 cu.ft., brun, stål
43 616 kr /enhet