GRAINGER 53KJ66 Pianobox, 48 x 30 x 49 tum, 36.2 cu.ft., brun, stål | CM9GAY 79-H

GRAINGER 53KJ66 Pianobox, 48 x 30 x 49 tum, 36.2 cu.ft., brun, stål

Artikel: CM9GAY Modell: 53KJ66Korsreferens: 79-H
38 620 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatspianolåda
Stängd längd49 "
FärgTan
Djup30 "
Lådkapacitet150 Ibs
Typ av elektrisk åtkomstElektrisk genomgång
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Höjd49 "
MaterialStål
Antal handtag2
Antal hyllor1
Antal medar4
Öppen höjd78 "
StilPianoboxar
Bredd48 "

Produktinformation:

Denna pianobox har ett stort förvaringsutrymme med en hög, bred och odelad inredning som ger utmärkt förvaring för verktygslådor och lång och skrymmande utrustning. Den har uppvärmd förvaring för att hålla tillbehören vid en optimal temperatur och en elektrisk genomgångshylsa för väderbeständig sladdåtkomst.

Funktioner:

  • Den levereras med ett patenterat låssystem med en 3-punkts låsmekanism, som möjliggör samtidig låsning av handtaget och erbjuder ett 7-gauge låshus för maximalt stöldskydd.
  • Denna pianobox har 16-gauge stålkonstruktion med helbågsvetsade sömmar och pulverlackerad finish för hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Den är integrerad med dubbla gasfjädrar som möjliggör enkel användning av locket och stöds av fjäderskydd för att förhindra skador på grund av överbelastning.
  • Denna låda levereras med förstansade medar för att möjliggöra enkel installation av hjul (säljs separat) och har försänkta sidohandtag för att möjliggöra kontrollerad rörlighet.
  • Den inkluderar ThermoSteel uppvärmd hylla som fungerar i temperaturer så låga som 40 grader F för att hålla material och verktyg säkra mot skador på grund av temperaturfall.
  • Denna pianobox kommer med ett dubbelvikt lock för att fällas ut helt för obegränsad åtkomst.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 53KJ66 Pianobox, 48 x 30 x 49 tum, 36.2 cu.ft., brun, stål
38 620 kr /enhet