Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 9200GRY Uttag, Dekorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Grå, 2 Poler, Skruvterminaler | CQ2EWG 52HC92

GRAINGER 9200GRY Receptacle, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Gray, 2 Poles, Screw Terminals

Finns i lager
Artikel: CQ2EWG Modell: 9200GRYKorsreferens: 52HC92

Få det Maj 8, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

287SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GRAINGER 1597NTLTRLA Strömingång, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Light Mandel, 2 Poler | CQ2EWE 56FN19 1597NTLTRLAStröminlopp667SEK
GRAINGER 1597NTLTRW Strömingång, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Vit, 2 poler, Skruvterminaler | CQ2EWF 56FN21 1597NTLTRWStröminlopp667SEK
GRAINGER 9200RED Uttag, Dekorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Röd, 2 poler, Skruvterminaler | CQ2EWH 52HC94 9200REDbehållare287SEK
GRAINGER 9200I Uttag, Dekorator Duplex, 5-20R, 15 A, 125V AC, Elfenben, 2 Poler, Skruvterminaler | CR3DHK 52HC93 9200Ibehållare287SEK
GRAINGER 9300IGI Uttag, Dekorator Duplex, 5-20R, 20 A, 125V AC, Elfenben, 2 Poler, Skruvterminaler | CQ2EWJ 52HC96 9300IGIbehållare565SEK
GRAINGER SP82IGA Uttag, Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Blå, 2 poler, skruvterminaler, sjukhusklass | CQ2EWK 49YZ37 SP82IGAbehållare1 764 kr
GRAINGER SP82A Uttag, Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Blå, 2 poler, skruvterminaler, sjukhusklass | CQ2EWL 49YZ36 SP82Abehållare1 576 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 9200GRY Receptacle, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Gray, 2 Poles, Screw Terminals
287SEK /enhet