GRAINGER B08307.050.0500 Carriage Bolt 1/2-13 5 Inch Low Carbon Steel Galvanised, 90PK | AG3BHD 32TJ93

GRAINGER B08307.050.0500 Transportbult 1/2-13 5 tums lågkolstål galvaniserat, 90PK

Finns i lager
Artikel: AG3BHD Modell: B08307.050.0500Korsreferens: 32TJ93

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 026 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek1 / 2 "
FinishVarmt förzinkat
GradeA
Huvud Dia.1.032 till 1.094 "
Huvudhöjd0.25 till 0.27 "
Head TypRunda
Längd5"
MaterialLågt kolstål
Fyrkantig höjd0.25 till 0.281 "
Fyrkantig bredd0.492 till 0.515 "
Draghållfasthet60,000 PSI
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8216
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B08307.050.0500 Transportbult 1/2-13 5 tums lågkolstål galvaniserat, 90PK
1 026 kr /packa