MITUTOYO 500-serien, Absolut Digimatic-bromsok


Mitutoyo 500-seriens absoluta digimatic bromsok är precisionsmätinstrument som används inom flyg-, bil-, bearbetnings- och elektronikindustrin, vilket säkerställer exakta dimensioner för komponenter, delar och produkter.

Filter
Material: Rostfritt stål , Upplösning: 0.0005 "/ 0.01 mm
StilModellNoggrannhetKalibrerings certifikatFallKäftdjupMätområdeSPC-utgångPris (ex moms)
A
500-172-30CERT
+/- 0.001 "JaGjuten plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmJa5 189 SEK
B
500-170-30
+/- 0.001 "NejMonterad plast1.57 "0 till 4"/0 till 100 mmJa2 963 SEK
C
500-171-30CERT
+/- 0.001 "JaGjuten plast1.57 "0 till 6"/0 till 150 mmJa3 796 SEK
D
500-197-30CERT
+/- 0.001 "JaGjuten plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmNej4 201 SEK
D
500-197-30
+/- 0.001 "NejGjuten plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmNej3 940 SEK
B
500-195-30
+/- 0.001 "NejGjuten plast1.57 "0 till 4"/0 till 100 mmNej2 351 SEK
E
500-196-30
+/- 0.001 "NejGjuten plast1.57 "0 till 6"/0 till 150 mmNej2 389 SEK
C
500-172-30
+/- 0.001 "NejGjuten plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmJa4 250 SEK
B
500-195-30CERT
+/- 0.001 "JaGjuten plast1.57 "0 till 4"/0 till 100 mmNej3 190 SEK
C
500-171-30
+/- 0.001 "NejGjuten plast1.57 "0 till 6"/0 till 150 mmJa3 466 SEK
F
500-160-30
+/- 0.001 "-Gjuten plast1.57 "0 till 6"/0 till 150 mmNej4 954 SEK
B
500-170-30CERT
+/- 0.001 "JaMonterad plast1.57 "0 till 4"/0 till 100 mmJa3 634 SEK
G
500-175-30
+/- 0.001 "-Gjuten plast1.57 "0 till 6"/0 till 150 mmJa6 502 SEK
H
500-196-30CERT
+/-0.001"/0.02 mmJaGjuten plast1.57 "0 till 6"/0 till 150 mmNej3 397 SEK
E
500-193
+/- 0.0015 "NejGjuten plast2.52 "0 till 12"/0 till 300 mmNej7 434 SEK
I
500-166 w / cert
+/- 0.0015 "JaMonterad plast64mm0 till 12"/0 till 300 mmNej13 270 SEK
I
500-166
+/- 0.0015 "NejMonterad plast64mm0 till 12"/0 till 300 mmNej14 126 SEK
C
500-173
+/- 0.0015 "NejGjuten plast2.52 "0 till 12"/0 till 300 mmJa10 746 SEK
E
500-173CERT
+/-0.0015"/0.03 mmJaGjuten plast2.52 "0 till 12"/0 till 300 mmJa10 524 SEK
J
500-505-10
+/- 0.002 "NejMonterad plast90mm0 till 18"/0 till 450 mmJa14 253 SEK
K
500-506-10CERT
+/- 0.002 "JaMonterad plast3.54 "0 till 24"/0 till 600 mmJa17 291 SEK
J
500-505-10CERT
+/- 0.002 "JaMonterad plast90mm0 till 18"/0 till 450 mmJa16 419 SEK
K
500-506-10
+/- 0.002 "NejGjuten plast3.54 "0 till 24"/0 till 600 mmJa15 116 SEK
K
500-507-10 w / cert
+/- 0.003 "JaMonterad plast3.54 "0 till 40"/0 till 1000 mmJa33 595 SEK
L
500-507-10
+/- 0.003 "NejMonterad plast5.51 "0 till 40"/0 till 1000 mmJa30 155 SEK

Arbetsmekanism

  • De har två uppsättningar käftar som mäter diametrarna eller avstånden relaterade till arbetsstycket.
  • När de slås PÅ, placeras dessa käftar i hålrummet som ska mätas och öppnas genom att skjuta på mätenheten.
  • Den digitala displayen läser av avståndet mellan objektets mätpunkter.
  • Käftarna på dessa bromsok låses sedan i läge med ett glidlås för att mäta värdet.

Funktioner

  • Mitutoyo 500-seriens absoluta digimatiska bromsok har AOS (Advanced Onsite Sensor), vilket säkerställer tillförlitliga mätningar genom att förhindra kontaminering på vågytan under användning.
  • De kommer med en ABS (ABSOLUTE) skala, vilket eliminerar behovet av ursprungsinställning och säkerställer snabb respons.
  • Dessa absoluta Digimatic Calipers erbjuder en stor, lättläst digital display för exakta avläsningar.
  • De är utrustade med en inbyggd datautmatningskapacitet, vilket underlättar sömlös dataöverföring för analys.
  • Dessa Mitutoyo 9 mm digitala bromsok erbjuder en detekteringssignal som inte påverkas av smuts (vatten och olja) på ytan av en våg.

Kompatibla tillbehör

  • Mitutoyo 959143 Datahold datorkabel: Den här datorkabeln är en del av datalagringsenheten som används för att behålla mätavläsningen efter att käftarna har öppnats.

Vanliga frågor

Vilken typ av linjär kodare används i dessa digitala bromsok?

Elektrostatisk kapacitans.

Vilket batteri används i dessa digitala bromsok?

SR44 batteri.

Hur exakta är dessa Mitutoyo digitala bromsok?

Digitala bromsok ger mycket exakta mätningar (upp till 0.0005 tum) av ett föremåls ytterdiameter, innerdiameter och djup. Dessa digitala bromsok konverterar automatiskt mellan standard- och metriska mätsystem, har en lättläst digital display och ger en överlägsen noggrannhetsnivå till analoga uppsättningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?