GRAINGER B08320.037.0250 Transportbult 3/8-16 2-1/2 Tum Stål Zink, 300PK | AG3BHU 32TK08

GRAINGER B08320.037.0250 Transportbult 3/8-16 2-1/2 tum stålzink, 300PK

Finns i lager
Artikel: AG3BHU Modell: B08320.037.0250Korsreferens: 32TK08

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 348 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
Borrstorlek3 / 8 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvud Dia.0.782 till 0.844 "
Huvudhöjd0.188 till 0.208 "
Head TypRunda
Längd2.5 "
MaterialStål
Fyrkantig höjd0.188 till 0.219 "
Fyrkantig bredd0.368 till 0.388 "
Draghållfasthetsom klass 5 SAE J429
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.9526
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)32.99
Fartygets bredd (cm)17.2
HS-kod7318152055

Produktinformation:

    • Hals typ (fyrkantig hals)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER B08320.037.0250 Transportbult 3/8-16 2-1/2 tum stålzink, 300PK
2 348 kr /packa